WERA - 7782 E Einsteckknarre, umschaltbar, 3/4 x 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05078708001
Ausführung - Knarren-Einsatz
Rechteckige Befestigung - Ja
Anschlussmaß - 3/4 Zoll
Gesamtlänge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288196569
Sonepar Artikelnummer
120618168
Hersteller Artikelnummer
05078708001
Hersteller Typ
05078708001
Hersteller Artikel Nr.:
05078708001
Ausführung:
Knarren-Einsatz
Rechteckige Befestigung:
Ja
Anschlussmaß:
3/4 Zoll
Gesamtlänge:
190 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.796 kg


