Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 7783 C Vierkant-Einsteckwerkzeug, 1/2 x 65 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 7783 C Vierkant-Einsteckwerkzeug, 1/2 x 65 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05078345001

  • Ausführung - Vierkant-Einsatz

  • Rechteckige Befestigung - Ja

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Gesamtlänge - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288024183

Sonepar Artikelnummer

120618173

Hersteller Artikelnummer

05078345001

Hersteller Typ

05078345001

Hersteller Artikel Nr.:

05078345001

Ausführung:

Vierkant-Einsatz

Rechteckige Befestigung:

Ja

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Gesamtlänge:

25 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.204 kg

Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm. Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme. Mit Stiftsicherung. Für 1/2''-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2''-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb. Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet. Vierkant-Einsteckwerkzeug, für 1/2''-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2''-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.