Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 7783 E Einsteckwerkzeug mit Durchsteckvierkant, 3/4 x 70 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 7783 E Einsteckwerkzeug mit Durchsteckvierkant, 3/4 x 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05078710001

  • Ausführung - Vierkant-Einsatz

  • Rechteckige Befestigung - Ja

  • Anschlussmaß - 3/4 Zoll

  • Gesamtlänge - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288196460

Sonepar Artikelnummer

120618172

Hersteller Artikelnummer

05078710001

Hersteller Typ

05078710001

Hersteller Artikel Nr.:

05078710001

Ausführung:

Vierkant-Einsatz

Rechteckige Befestigung:

Ja

Anschlussmaß:

3/4 Zoll

Gesamtlänge:

120 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.410 kg

Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm. Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme. Mit Durchsteckvierkant mit Kugelarretierung.. Mit Stiftsicherung. Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet. Vierkant-Einsteckwerkzeug, für 3/4''-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/4''-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.