Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 7786 Einsteckwerkzeug Außen TORX®, TX 18 x 62 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 7786 Einsteckwerkzeug Außen TORX®, TX 18 x 62 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05078715001

  • Ausführung - sonstige

  • Rechteckige Befestigung - Ja

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Gesamtlänge - 122 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288196514

Sonepar Artikelnummer

120618189

Hersteller Artikelnummer

05078715001

Hersteller Typ

05078715001

Hersteller Artikel Nr.:

05078715001

Ausführung:

sonstige

Rechteckige Befestigung:

Ja

Anschlussmaß:

sonstige

Gesamtlänge:

122 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.134 kg

Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm. Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme. Für Außen TORX Schrauben.. Mit Stiftsicherung. Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet. Einsteckwerkzeug Außen TORX, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.