Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 7790/2 Anschweiß-Einsteckwerkzeug, 38 x 31 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 7790/2 Anschweiß-Einsteckwerkzeug, 38 x 31 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05078721001

  • Ausführung - Anschweißstück

  • Rechteckige Befestigung - Ja

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Gesamtlänge - 122 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288196477

Sonepar Artikelnummer

120618195

Hersteller Artikelnummer

05078721001

Hersteller Typ

05078721001

Hersteller Artikel Nr.:

05078721001

Ausführung:

Anschweißstück

Rechteckige Befestigung:

Ja

Anschlussmaß:

sonstige

Gesamtlänge:

122 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.093 kg

Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm. Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme. Zum Anschweißen spezifisch benötigter Werkzeuge. Mit Stiftsicherung. Geschmiedet, phosphatiert. Anschweiß-Einsteckwerkzeug; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.