Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 780 A 1/4-Verbindungsteil, art. no. 780 A/1 x 1/4 x 25 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 780 A 1/4-Verbindungsteil, art. no. 780 A/1 x 1/4 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05042605001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)

  • Länge - 25 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288007940

Sonepar Artikelnummer

120618618

Hersteller Artikelnummer

05042605001

Hersteller Typ

05042605001

Hersteller Artikel Nr.:

05042605001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Vierkant:

6,3 mm (1/4 Zoll)

Länge:

25 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Anschlussmaß:

6.3 mm

Geprüft nach ISO 3316:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.014 kg

1/4'' Verbindungsteil. Geeignet für Bits mit 1/4'' Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1). Mit Kugelfangrille. Mit 1/4'' Innenvierkantantrieb. Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. Geeignet für Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Antrieb: 1/4''-Innenvierkant.