Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 780 B 3/8-Verbindungsteile, art. no. 780 B/1 x 1/4 x 30 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 780 B 3/8-Verbindungsteile, art. no. 780 B/1 x 1/4 x 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05042655001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)

  • Länge - 30 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288007971

Sonepar Artikelnummer

120618619

Hersteller Artikelnummer

05042655001

Hersteller Typ

05042655001

Hersteller Artikel Nr.:

05042655001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Vierkant:

10 mm (3/8 Zoll)

Länge:

30 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Anschlussmaß:

6.3 mm

Geprüft nach ISO 3316:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84661038

Gewicht:

0.021 kg

3/8'' Verbindungsteil. Geeignet für Bits mit 1/4'' Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1). Mit Kugelfangrille. Mit 3/8'' Innenvierkantantrieb. Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Antrieb: 3/8''-Innenvierkant.