Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 781/5 Set 1

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05042680001

  • Anschlussmaß - verschiedene

  • Anzahl der Stecknüsse - 5

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288221223

Sonepar Artikelnummer

120931094

Hersteller Artikelnummer

05042680001

Hersteller Typ

05042680001

Hersteller Artikel Nr.:

05042680001

Anschlussmaß:

verschiedene

Anzahl der Stecknüsse:

5

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Verpackung:

sonstige

Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

0

Mit Knarre:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.380 kg

Set mit 5 Verbindungsteilen (Adaptern) für Steckschlüsseleinsätze. Mit sicherer Nussfixierung. Mit Innenvierkantantrieb. Mit Außenvierkantabtrieb. Aus Chrom-Vanadium für hohe Belastbarkeit. Robuster Textilgurt (Belt) mit 5 Verbindungsteilen: 781 A: 1/4''-Innenvierkant-Antrieb, für 3/8''- und 1/2''-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung; 781 B: 3/8''-Innenvierkant-Antrieb, für 1/4''- und 1/2''-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung; 781 C: 1/2''-Innenvierkant-Antrieb, für 3/8''-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung.