Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 781 A/B 1/4''-Verbindungsteile

WERA
kopierenkopieren
WERA - 781 A/B 1/4''-Verbindungsteile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05042670001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)

  • Länge - 92 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288221193

Sonepar Artikelnummer

120931119

Hersteller Artikelnummer

05042670001

Hersteller Typ

05042670001

Hersteller Artikel Nr.:

05042670001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Vierkant:

10 mm (3/8 Zoll)

Länge:

92 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Geprüft nach ISO 3316:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.021 kg

1/4'' auf 3/8'' Verbindungsteil. Mit sicherer Nussfixierung. Mit 1/4'' Innenvierkant-Antrieb . Mit 3/8'' Außenvierkant-Abtrieb. Aus Chrom-Vanadium für hohe Belastbarkeit. Verbindungsteil von 1/4''-Innenvierkant auf 3/8''-Außenvierkant. Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille zur sicheren Arretierung der Nuss, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt.