WERA - 781 A/B VDE-Verbindungsteil, isoliert, 1/4'', 781 A/B VDE x 3/8 x 56 mm x 1/4'' 05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05024690001
Ausführung Werkzeugseite - Vierkant (female)
Anschlussmaß Werkzeugseite - 1/4 Zoll
Ausführung Steckschlüsselseite - Vierkant (male)
Anschlussmaß Steckschlüsselseite - 3/8 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236524
Sonepar Artikelnummer
121391839
Hersteller Artikelnummer
05024690001
Hersteller Typ
05024690001
Hersteller Artikel Nr.:
05024690001
Ausführung Werkzeugseite:
Vierkant (female)
Anschlussmaß Werkzeugseite:
1/4 Zoll
Ausführung Steckschlüsselseite:
Vierkant (male)
Anschlussmaß Steckschlüsselseite:
3/8 Zoll
Länge:
56 mm
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.040 kg


