Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 781 A/C 1/4''-Verbindungsteile

WERA
kopierenkopieren
WERA - 781 A/C 1/4''-Verbindungsteile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05042671001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)

  • Länge - 103 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288221209

Sonepar Artikelnummer

120931118

Hersteller Artikelnummer

05042671001

Hersteller Typ

05042671001

Hersteller Artikel Nr.:

05042671001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Vierkant:

6,3 mm (1/4 Zoll)

Länge:

103 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Geprüft nach ISO 3316:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.056 kg

1/4'' auf 1/2'' Verbindungsteil. Mit sicherer Nussfixierung. Mit 1/4'' Innenvierkant-Antrieb . Mit 1/2'' Außenvierkant-Abtrieb. Aus Chrom-Vanadium für hohe Belastbarkeit. Verbindungsteil von 1/4''-Innenvierkant auf 1/2''-Außenvierkant. Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille zur sicheren Arretierung der Nuss, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt.