WERA - 781 B/A 3/8''-Verbindungsteile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05042672001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Vierkant - 6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge - 94 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288221247
Sonepar Artikelnummer
120931117
Hersteller Artikelnummer
05042672001
Hersteller Typ
05042672001
Hersteller Artikel Nr.:
05042672001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Vierkant:
6,3 mm (1/4 Zoll)
Länge:
94 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geprüft nach ISO 3316:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.033 kg


