WERA - 781 B/A VDE-Verbindungsteil, isoliert, 3/8'', 781 B/A x 1/4 x 66 mm x 3/8'' 050246

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05024692001
Ausführung Werkzeugseite - Vierkant (female)
Anschlussmaß Werkzeugseite - 3/8 Zoll
Ausführung Steckschlüsselseite - Vierkant (male)
Anschlussmaß Steckschlüsselseite - 1/4 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236531
Sonepar Artikelnummer
121391840
Hersteller Artikelnummer
05024692001
Hersteller Typ
05024692001
Hersteller Artikel Nr.:
05024692001
Ausführung Werkzeugseite:
Vierkant (female)
Anschlussmaß Werkzeugseite:
3/8 Zoll
Ausführung Steckschlüsselseite:
Vierkant (male)
Anschlussmaß Steckschlüsselseite:
1/4 Zoll
Länge:
66 mm
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.050 kg


