WERA - 781 B/C 3/8''-Verbindungsteile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05042673001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)
Länge - 103 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288221056
Sonepar Artikelnummer
120931120
Hersteller Artikelnummer
05042673001
Hersteller Typ
05042673001
Hersteller Artikel Nr.:
05042673001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Vierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
103 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geprüft nach ISO 3316:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.050 kg


