WERA - 781 C/B 1/2''-Verbindungsteile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05042674001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Vierkant - 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge - 102 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288221216
Sonepar Artikelnummer
120931116
Hersteller Artikelnummer
05042674001
Hersteller Typ
05042674001
Hersteller Artikel Nr.:
05042674001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Vierkant:
12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
102 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geprüft nach ISO 3316:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.059 kg


