WERA - 7870 Joker L 16-19 / 9x12mm Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020177001
Ausführung - sonstige
Rechteckige Befestigung - Ja
Anschlussmaß - 9x12 mm
Gesamtlänge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233066
Sonepar Artikelnummer
121252577
Hersteller Artikelnummer
05020177001
Hersteller Typ
05020177001
Hersteller Artikel Nr.:
05020177001
Ausführung:
sonstige
Rechteckige Befestigung:
Ja
Anschlussmaß:
9x12 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.147 kg


