WERA - 7870 Joker S 10-13 / 9x12mm Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020175001
Ausführung - sonstige
Rechteckige Befestigung - Ja
Anschlussmaß - 9x12 mm
Gesamtlänge - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288232953
Sonepar Artikelnummer
121252575
Hersteller Artikelnummer
05020175001
Hersteller Typ
05020175001
Hersteller Artikel Nr.:
05020175001
Ausführung:
sonstige
Rechteckige Befestigung:
Ja
Anschlussmaß:
9x12 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.057 kg


