WERA - 7880 Joker L Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 16-19mm 14x18mm 14x18x16-19x5/8-3/4''x855mm 05020171001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020171001
Ausführung - sonstige
Rechteckige Befestigung - Ja
Anschlussmaß - 14x18 mm
Max. Belastung - 400 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229359
Sonepar Artikelnummer
121131639
Hersteller Artikelnummer
05020171001
Hersteller Typ
05020171001
Hersteller Artikel Nr.:
05020171001
Ausführung:
sonstige
Rechteckige Befestigung:
Ja
Anschlussmaß:
14x18 mm
Max. Belastung:
400 Nm
Gesamtlänge:
88 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.183 kg


