WERA - 7880 Joker XL Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 19-24mm 14x18mm 14x18x19-24x3/4-15/16''x95mm 05020172001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020172001
Ausführung - sonstige
Rechteckige Befestigung - Ja
Anschlussmaß - 14x18 mm
Max. Belastung - 400 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229366
Sonepar Artikelnummer
121131638
Hersteller Artikelnummer
05020172001
Hersteller Typ
05020172001
Hersteller Artikel Nr.:
05020172001
Ausführung:
sonstige
Rechteckige Befestigung:
Ja
Anschlussmaß:
14x18 mm
Max. Belastung:
400 Nm
Gesamtlänge:
95 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.252 kg


