WERA - 7880 Joker XXL Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 24-32mm 14x18mm 14x18x24-32x15/16-1 1/4''x1135mm 05020173001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020173001
Ausführung - sonstige
Rechteckige Befestigung - Ja
Anschlussmaß - 14x18 mm
Max. Belastung - 400 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288229380
Sonepar Artikelnummer
121131637
Hersteller Artikelnummer
05020173001
Hersteller Typ
05020173001
Hersteller Artikel Nr.:
05020173001
Ausführung:
sonstige
Rechteckige Befestigung:
Ja
Anschlussmaß:
14x18 mm
Max. Belastung:
400 Nm
Gesamtlänge:
92 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.441 kg


