WERA - 7880 Joker XXXL 32-41 / 14x18mm Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05020174001
Ausführung - sonstige
Rechteckige Befestigung - Ja
Anschlussmaß - 14x18 mm
Gesamtlänge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288233073
Sonepar Artikelnummer
121252578
Hersteller Artikelnummer
05020174001
Hersteller Typ
05020174001
Hersteller Artikel Nr.:
05020174001
Ausführung:
sonstige
Rechteckige Befestigung:
Ja
Anschlussmaß:
14x18 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.603 kg


