Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 80 RA Vario Handhalter mit Ratschenfunktion, 6 x 115 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 80 RA Vario Handhalter mit Ratschenfunktion, 6 x 115 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05051495001

  • Schaftlänge - 115 mm

  • Gesamtlänge - 189 mm

  • T-Griff - Nein

  • Magnetisch - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288233998

Sonepar Artikelnummer

121233638

Hersteller Artikelnummer

05051495001

Hersteller Typ

05051495001

Hersteller Artikel Nr.:

05051495001

Schaftlänge:

115 mm

Gesamtlänge:

189 mm

T-Griff:

Nein

Magnetisch:

Ja

Anschlussmaß:

6 mm

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.154 kg

Wera 80 RA Vario Handhalter mit Ratschenfunktion, 6 × 115 mm. Variabler Ratschenhandhalter für Schlitz- und 1/4''-Bits, Ratschenfunktion für effizientes Eindrehen ohne Umgreifen.