Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 800/0 Micro 0,30 x 1,5 x 30 mm Schlitz Bit

WERA
kopierenkopieren
WERA - 800/0 Micro 0,30 x 1,5 x 30 mm Schlitz Bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05058104001

  • Gesamtlänge - 30 mm

  • Schraubsystem - Sechskant mit Schraubschlitz

  • Anschlussmaß - 4 mm

  • Bitgröße - 0.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288234513

Sonepar Artikelnummer

121252622

Hersteller Artikelnummer

05058104001

Hersteller Typ

05058104001

Hersteller Artikel Nr.:

05058104001

Gesamtlänge:

30 mm

Schraubsystem:

Sechskant mit Schraubschlitz

Anschlussmaß:

4 mm

Bitgröße:

0.3 mm

Klingenbreite:

1.5 mm

Klingenstärke:

1.5 mm

Federkugelbefestigung:

Nein

Mit Loch:

Nein

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.005 kg

Bits für Schlitzschrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 4 mm Sechskant.