Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 800 S Schlitz Bits für Schlagschraubendreher, 0,8 x 4 x 70 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 800 S Schlitz Bits für Schlagschraubendreher, 0,8 x 4 x 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05018140001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Gesamtlänge - 70 mm

  • Schraubsystem - sonstige

  • Bitgröße - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288222398

Sonepar Artikelnummer

121090933

Hersteller Artikelnummer

05018140001

Hersteller Typ

05018140001

Hersteller Artikel Nr.:

05018140001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Gesamtlänge:

70 mm

Schraubsystem:

sonstige

Bitgröße:

4 mm

Federkugelbefestigung:

Ja

Mit Loch:

Nein

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

Ja

Zweiseitig:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.017 kg

Für Schlitzschrauben. Extra zähhart für eine lange Lebensdauer. 1/4" Sechskant-Antrieb. Für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Extra zähharter Bit für Schlitzschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.