Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WERA - 8000 A-R Reparatursatz für Zyklop Knarrenkopf, 1/4, 1/4

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8000 A-R Reparatursatz für Zyklop Knarrenkopf, 1/4, 1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05003648001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Aufnahme - 1/4 Zoll

  • Gesamtlänge - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288169136

Sonepar Artikelnummer

120618279

Hersteller Artikelnummer

05003648001

Hersteller Typ

05003648001

Hersteller Artikel Nr.:

05003648001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Aufnahme:

1/4 Zoll

Gesamtlänge:

120 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041200

Gewicht:

0.060 kg

Inkl. Austausch-Knarrenkopf. Inkl. für den Austausch notwendiges Werkzeug. Inkl. Austauschschrauben. Reparatursatz für den Austausch der Knarrenmechanik Zyklop Speed Knarre, 1/4''. Enthält Austausch-Knarrenmechanik, für den Austausch notwendige Werkzeuge und Austauschschrauben.