WERA - 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4-Antrieb, 1/4 x 152 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003500001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Ja
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288121868
Sonepar Artikelnummer
120618278
Hersteller Artikelnummer
05003500001
Hersteller Typ
05003500001
Hersteller Artikel Nr.:
05003500001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Ja
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Ja
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
170 mm
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
40 mm
Mit Griff:
Ja
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 °
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
168 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.168 kg


