WERA - 8000 B Black Edition Zyklop Speed-Knarre mit 3/8''-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05135881001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288234841
Sonepar Artikelnummer
121252572
Hersteller Artikelnummer
05135881001
Hersteller Typ
05135881001
Hersteller Artikel Nr.:
05135881001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
200 mm
Antimagnetisch:
Nein
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
40 mm
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Ja
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 °
Steckverriegelung:
Ja
Integrierte Entriegelung:
Ja
Gelenkkopf:
Ja
Drehbarer Kopf:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
368 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.368 kg


