WERA - 8000 B-R Reparatursatz für Zyklop Knarrenkopf, 3/8, 3/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003597001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Aufnahme - 3/8 Zoll
Gesamtlänge - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288169129
Sonepar Artikelnummer
120618386
Hersteller Artikelnummer
05003597001
Hersteller Typ
05003597001
Hersteller Artikel Nr.:
05003597001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Aufnahme:
3/8 Zoll
Gesamtlänge:
145 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.115 kg


