WERA - 8000 B Zyklop Speed-Knarre mit 3/8-Antrieb, 3/8 x 199 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003550001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288121875
Sonepar Artikelnummer
120618384
Hersteller Artikelnummer
05003550001
Hersteller Typ
05003550001
Hersteller Artikel Nr.:
05003550001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Ja
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
215 mm
Anschlussmaß:
9.52 mm
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
40 mm
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 °
Steckverriegelung:
Ja
Integrierte Entriegelung:
Ja
Gelenkkopf:
Ja
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
348 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.348 kg


