WERA - 8000 C Black Edition Zyklop Speed-Knarre mit 1/2''-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05135882001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288234858
Sonepar Artikelnummer
121252573
Hersteller Artikelnummer
05135882001
Hersteller Typ
05135882001
Hersteller Artikel Nr.:
05135882001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
270 mm
Antimagnetisch:
Nein
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
50 mm
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Ja
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 °
Steckverriegelung:
Ja
Integrierte Entriegelung:
Ja
Gelenkkopf:
Ja
Drehbarer Kopf:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
744 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.744 kg


