WERA - 8000 C-R Reparatursatz für Zyklop Knarrenkopf, 1/2, 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003651001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Aufnahme - 1/2 Zoll
Gesamtlänge - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288169143
Sonepar Artikelnummer
120618500
Hersteller Artikelnummer
05003651001
Hersteller Typ
05003651001
Hersteller Artikel Nr.:
05003651001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Aufnahme:
1/2 Zoll
Gesamtlänge:
130 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.199 kg


