WERA - 8002 C Koloss All Inclusive Set mit 1/2-Antrieb, 5-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05133862001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288162403
Sonepar Artikelnummer
120618594
Hersteller Artikelnummer
05133862001
Hersteller Typ
05133862001
Hersteller Artikel Nr.:
05133862001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Ja
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
365 mm
Anschlussmaß:
12.7 mm
Stahlbauknarre:
Ja
Höhe:
62 mm
Mit Griff:
Ja
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
6 °
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
1755 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.755 kg


