WERA - 8007 A VDE Zyklop Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, mit 1/4''-Antrieb, 1/4'' x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004866001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236357
Sonepar Artikelnummer
121391815
Hersteller Artikelnummer
05004866001
Hersteller Typ
05004866001
Hersteller Artikel Nr.:
05004866001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Länge:
144 mm
Stahlbauknarre:
Nein
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
4.5 °
Steckverriegelung:
Nein
Integrierte Entriegelung:
Nein
Gelenkkopf:
Nein
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
104 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.104 kg


