WERA - 8008 A Zyklop Mini 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003793001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Nein
Geeignet für Bits - Ja
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288211699
Sonepar Artikelnummer
120796342
Hersteller Artikelnummer
05003793001
Hersteller Typ
05003793001
Hersteller Artikel Nr.:
05003793001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Nein
Geeignet für Bits:
Ja
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
100 mm
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stahlbauknarre:
Ja
Höhe:
27 mm
Mit Griff:
Ja
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
4.7 °
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
66 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.066 kg


