Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13-teilig

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004282001

  • Anzahl der Bits gesamt - 12

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Ja

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288221841

Sonepar Artikelnummer

121090910

Hersteller Artikelnummer

05004282001

Hersteller Typ

05004282001

Hersteller Artikel Nr.:

05004282001

Anzahl der Bits gesamt:

12

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Ja

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bits Phillips PH:

2

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

4

Anzahl der Bits Innenvierkant:

2

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.256 kg

Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin. Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme. Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen. Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°. Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits. Kompakte Zyklop Knarre mit Bit-Magazin für die Hosentasche. Magnetische Direktaufnahme für 1/4" Bits und 3/8" Nüsse. Sehr schneller Werkzeugwechsel dank nicht-arretierender Aufnahme. Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher. Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°. Großes Einsatzspektrum dank 12 im Griff integrierter Bits. Die robuste Knarrenmechanik sorgt für ausreichende Drehmomente. Perfekte Kombination einer Zyklop Knarre mit einem 12-teiligen Schraubendrehersatz.