Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8009 Zyklop Pocket Set 2, 18-teilig

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004281001

  • Anzahl der Bits gesamt - 12

  • Mit Magnethalter - Nein

  • Mit Bit-Knarre - Ja

  • Mit Handgriff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288223050

Sonepar Artikelnummer

121090909

Hersteller Artikelnummer

05004281001

Hersteller Typ

05004281001

Hersteller Artikel Nr.:

05004281001

Anzahl der Bits gesamt:

12

Mit Magnethalter:

Nein

Mit Bit-Knarre:

Ja

Mit Handgriff:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bits Phillips PH:

2

Anzahl der Bits Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

4

Anzahl der Bits Innenvierkant:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82079030

Gewicht:

0.445 kg

Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin. Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme. Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen. Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°. Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits. Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, als Verlängerung einsetzbar. Robustes textiles Halfter zum Befestigen am Gürtel, ebenfalls geeignet zum Andocken an das Wera 2go System. Kompakte Zyklop Knarre mit Bit-Magazin für die Hosentasche. Magnetische Direktaufnahme für 1/4" Bits und 3/8" Nüsse. Sehr schneller Werkzeugwechsel dank nicht-arretierender Aufnahme. Der auf 0°, 15° und 90° arretierbare Kopf ermöglicht den Einsatz des Werkzeugs als Knarre und Ratschen-Schraubendreher. Die Feinverzahnung mit 72 Zähnen ermöglicht einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°. Großes Einsatzspektrum dank 12 im Griff integrierter Bits. Die robuste Knarrenmechanik sorgt für ausreichende Drehmomente. Perfekte Kombination einer Zyklop Knarre mit einem 12-teiligen Schraubendrehersatz. Der 75 mm lange Universalhalter für 1/4"-Bits kann als Verlängerung eingesetzt werden. Inklusive Nüssen in den gängigsten Abmessungen. 1 robustes textiles Halfter 9468 zum Befestigen am Gürtel, ebenfalls geeignet zum Andocken an das Wera 2go System.