WERA - 8010 A Zyklop Comfort Knarre, mit Umschalthebel, mit 1/4''-Antrieb, 1/4'' x 144 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005600001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288236340
Sonepar Artikelnummer
121391819
Hersteller Artikelnummer
05005600001
Hersteller Typ
05005600001
Hersteller Artikel Nr.:
05005600001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
144 mm
Stahlbauknarre:
Nein
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
4.5 °
Steckverriegelung:
Nein
Gelenkkopf:
Nein
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
90 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.090 kg


