WERA - 8010 B Zyklop Comfort Knarre mit Umschalthebel mit 3/8''-Antrieb 3/8''x230mm 05005540001 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05005540001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288227195
Sonepar Artikelnummer
121131642
Hersteller Artikelnummer
05005540001
Hersteller Typ
05005540001
Hersteller Artikel Nr.:
05005540001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
230 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
44 mm
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
4.5 °
Steckverriegelung:
Ja
Integrierte Entriegelung:
Nein
Gelenkkopf:
Nein
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
328 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.328 kg


