WERA - 8011 Zyklop Mini 4 Bit-Ratsche, 1/4''-Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003662001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Nein
Geeignet für Bits - Ja
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288234650
Sonepar Artikelnummer
121252626
Hersteller Artikelnummer
05003662001
Hersteller Typ
05003662001
Hersteller Artikel Nr.:
05003662001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Nein
Geeignet für Bits:
Ja
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
86 mm
Antimagnetisch:
Nein
Stahlbauknarre:
Ja
Höhe:
23 mm
Mit Griff:
Nein
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
6 °
Steckverriegelung:
Nein
Integrierte Entriegelung:
Nein
Gelenkkopf:
Nein
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
36 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.036 kg


