WERA - 809/1 ESD Stubby Bits-Handhalter, mit Sprengring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05008882001
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 65 mm
Steckschlüsselhalter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288219206
Sonepar Artikelnummer
121152610
Hersteller Artikelnummer
05008882001
Hersteller Typ
05008882001
Hersteller Artikel Nr.:
05008882001
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
65 mm
Steckschlüsselhalter:
Nein
Magnetisch:
Nein
Schnellwechselkopf:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.122 kg


