Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 81 Kombiklinge, 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 81 Kombiklinge, 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05002910001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckklinge Schlitz

  • Zubehör - Ja

  • Länge der Klinge - 175 mm

  • Gesamtlänge - 175 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288000477

Sonepar Artikelnummer

120616506

Hersteller Artikelnummer

05002910001

Hersteller Typ

05002910001

Hersteller Artikel Nr.:

05002910001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckklinge Schlitz

Zubehör:

Ja

Länge der Klinge:

175 mm

Gesamtlänge:

175 mm

Doppelseitig:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.039 kg

Kombiklinge Schlitz/Schlitz für Vario-Handhalter. Nicromattes Sechskantmaterial, 6 mm. Black Point Spitze bietet Passgenauigkeit mit optimiertem Korrosionsschutz. Zwei Abtriebsgrößen an einer Klinge. Kombiklinge für Vario-Griffe. Die Doppelklingen sind aus hochwertigem Bits-Material hergestellt und daher besonders langlebig. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.