Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8100 SA 13 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4''-Antrieb, metrisch, 15

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8100 SA 13 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4''-Antrieb, metrisch, 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004022001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 12

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 15

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288236753

Sonepar Artikelnummer

121391814

Hersteller Artikelnummer

05004022001

Hersteller Typ

05004022001

Hersteller Artikel Nr.:

05004022001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

12

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

15

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

12

Mit Knarre:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.718 kg

''8100 SA 13 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4''-Antrieb, metrisch, 15-teilig 1x 8010 A Zyklop Comfort Knarre, mit Umschalthebel, mit 1/4''-Antrieb: 1/4'' x 144 mm 12x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4''-Antrieb: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 1x 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4'': 1/4'' x 150 mm 1x 8794 A Zyklop-''Wobble''-Verlängerung, 1/4'': 1/4'' x 56 mm 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm 15-teiliges Knarren-Set, 1/4'', Steckschlüsseleinsätze in metrischen Größen. 1 Zyklop Comfort Knarre mit Umschalthebel, feinverzahnt mit 80 Zähnen, niedriger Rückholwinkel von nur 4,5°, 12 Zyklop-Steckschlüsseleinsätze mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen und zusätzlich aufgelaserte Größenangabe zum schnellen Finden des benötigten Werkzeugs, 1 Zyklop-Verlängerung (150 mm lang) mit Schnelldrehhülse für schnelles ''Zwirbeln'', 1 ''Wobble''-Verlängerung mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen. 1 robuste textile Box, kompakt gestaltet für platzsparende Aufbewahrung, das stabile und leichte Material der textilen Box verringert das Gewicht des Sets - ideal bei mobilen Einsätzen. 05004022001''