Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8100 SA 15 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4''-Antrieb, zöllig, 28-t

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8100 SA 15 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4''-Antrieb, zöllig, 28-t

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05005542001

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288236913

Sonepar Artikelnummer

121391818

Hersteller Artikelnummer

05005542001

Hersteller Typ

05005542001

Hersteller Artikel Nr.:

05005542001

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

9

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

1

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

15

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

28

Elektromonteur-Set:

Nein

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.821 kg

''8100 SA 15 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 1/4''-Antrieb, zöllig, 28-teilig 1x 8010 A Zyklop Comfort Knarre, mit Umschalthebel, mit 1/4''-Antrieb: 1/4'' x 144 mm 9x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4''-Antrieb: 3/16''x23 mm, 7/32''x23 mm, 1/4''x23 mm, 9/32''x23 mm, 5/16''x23 mm, 11/32''x23 mm, 3/8''x23 mm, 7/16''x23 mm, 1/2''x23 mm 1x 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4'': 1/4'' x 150 mm 1x 8794 A Zyklop-''Wobble''-Verlängerung, 1/4'': 1/4'' x 56 mm 1x 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4'': 1/4'' x 37 mm 3x 851/4 TZ Bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 6x 867/4 Z TORX Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Z Bits: 5/32''x50 mm, 3/16''x50 mm, 7/32''x50 mm, 1/4''x50 mm 2x 868/4 Innenvierkant Bits: , 1x50 mm, , 2x50 mm 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm 28-teiliges Knarren-Set, 1/4'', Steckschlüsseleinsätze in zölligen Größen. 1 Zyklop Comfort Knarre mit Umschalthebel, feinverzahnt mit 80 Zähnen, niedriger Rückholwinkel von nur 4,5°, 9 Zyklop-Nüsse (zöllige Größen) mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen und zusätzlich aufgelaserte Größenangabe zum schnellen Finden des benötigten Werkzeugs, 1 Zyklop-Verlängerung (150 mm lang) mit Schnelldrehhülse für schnelles ''Zwirbeln'', 1 ''Wobble''-Verlängerung mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen, 1 Bit-Adapter (1/4'' Innenvierkant auf 1/4'' Innensechskant), 15 Bits, zähhart für den universellen Einsatz. 1 robuste textile Box, kompakt gestaltet für platzsparende Aufbewahrung, das stabile und leichte Material der textilen Box verringert das Gewicht des Sets - ideal bei mobilen Einsätzen. 05005542001''