WERA - 8100 SA 9 Zyklop Speed-Knarrensatz Imperial 1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004019001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 28
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288173843
Sonepar Artikelnummer
120618275
Hersteller Artikelnummer
05004019001
Hersteller Typ
05004019001
Hersteller Artikel Nr.:
05004019001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
28
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
6.35 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.842 kg


