WERA - 8100 SA All-in Zyklop Speed-Knarrensatz 1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003755001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 13
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 42
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288190994
Sonepar Artikelnummer
120618274
Hersteller Artikelnummer
05003755001
Hersteller Typ
05003755001
Hersteller Artikel Nr.:
05003755001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
13
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
42
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
6.35 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
9
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
8
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.240 kg


