Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8100 SA VDE 1 Zyklop Knarrensatz, isoliert, Umschalthebel, 1/4''-Antrieb, metrisc

WERA
kopierenkopieren
WERA - 8100 SA VDE 1 Zyklop Knarrensatz, isoliert, Umschalthebel, 1/4''-Antrieb, metrisc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05004967001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 20

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 9

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288236975

Sonepar Artikelnummer

121391816

Hersteller Artikelnummer

05004967001

Hersteller Typ

05004967001

Hersteller Artikel Nr.:

05004967001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

20

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

9

Gesamtzahl der Werkzeuge:

22

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:

5

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

11

Mit Knarre:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

1.045 kg

''8100 SA VDE 1 Zyklop Knarrensatz, isoliert, Umschalthebel, 1/4''-Antrieb, metrisch, 22-teilig 1x 8007 A VDE Zyklop Knarre, isoliert, mit Umschalthebel, mit 1/4''-Antrieb: 1/4'' x 144 mm 11x 8790 A VDE Zyklop-Steckschlüsseleinsatz, isoliert, mit 1/4''-Antrieb: 4,5x41 mm, 5x41 mm, 5,5x41 mm, 6x41 mm, 7x41 mm, 8x41 mm, 10x41 mm, 11x41 mm, 12x41 mm, 13x41 mm, 14x41 mm 5x 8767 A VDE HF TORX Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 1/4''-Antrieb, mit Haltefunktion: TX 10x46 mm, TX 15x46 mm, TX 20x46 mm, TX 25x46 mm, TX 30x46 mm 4x 8740 A VDE HF Zyklop Bitnuss, isoliert, mit 1/4''-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben: 3x46 mm, 4x46 mm, 5x46 mm, 6x46 mm 1x 8794 LA Zyklop VDE-Verlängerung, isoliert, lang, 1/4'': 1/4'' x 150 mm 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm 22-teiliges 1/4'' Knarren-Set, VDE-isoliert. Für die gängigsten VDE-Verschraubungen im Bereich Elektro-Gebäudeinstallation. 1 Zyklop VDE-Knarre mit Umschalthebel für leichten Rechts-/Links-Wechsel, feinverzahnt (80 Zähne, niedriger Rückholwinkel von nur 4,5°), 10 Zyklop VDE-Steckschlüsseleinsätze, 5 Zyklop VDE-Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX Schrauben, 4 Zyklop VDE-Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben, 1 Zyklop VDE-Verlängerung (150 mm lang), alle Werkzeuge stückgeprüft gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. 1 robuste textile Box, kompakt gestaltet für platzsparende Aufbewahrung, das stabile und leichte Material verringert das Gewicht des Sets - ideal bei mobilen Einsätzen. Ausgestattet mit Twist to unlock-System für leichte Entnahme der Werkzeuge. 05004967001''