Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 8100 SB 13 Zyklop Comfort Knarrensatz Umschalthebel 3/8''-Antrieb zöllig 11-teilig 05005531001 SB

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05005531001

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Anzahl der Stecknüsse - 9

  • Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288227973

Sonepar Artikelnummer

121131641

Hersteller Artikelnummer

05005531001

Hersteller Typ

05005531001

Hersteller Artikel Nr.:

05005531001

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Anzahl der Stecknüsse:

9

Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

11

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:

0

Mit Knarre:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041200

Gewicht:

1.340 kg

8100 SB 13 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8''-Antrieb, zöllig, 11-teilig, 1x 8010 B Zyklop Comfort Knarre, mit Umschalthebel, mit 3/8''-Antrieb: 3/8'' x 230 mm, 9x 8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8''-Antrieb: 1/4''x30 mm, 5/16''x30 mm, 3/8''x30 mm, 7/16''x30 mm, 1/2''x30 mm, 9/16''x30 mm, 5/8''x30 mm, 11/16''x30 mm, 3/4''x30 mm, 1x 8798 B Zyklop-Verlängerung, 3/8'': 3/8'' x 152,4 mm, 11-teiliger Zyklop Comfort Knarrensatz in leichter und robuster, langlebiger textiler Box. Die zweikomponentige Kunststoffummantelung der Zyklop Comfort Knarre macht die Arbeit auch bei Kälte angenehm und schützt gleichzeitig vor Beschädigungen von Oberflächen. Die Zyklop Impaktor Nüsse zeichnen sich durch überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen aus. Durch den Werkzeugfinder ''Take it easy'' (Farbkennzeichnung nach Größen) ist die benötigte Größe schnell zu Hand. Mit der Zyklop Verlängerung lassen sich auch nur schwer zu erreichende Schrauben und Muttern betätigen. 05005531001