WERA - 8100 SB All-in Zyklop Speed-Knarrensatz 3/8''-Antrieb 35-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003536001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 14
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288225573
Sonepar Artikelnummer
121067519
Hersteller Artikelnummer
05003536001
Hersteller Typ
05003536001
Hersteller Artikel Nr.:
05003536001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
14
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
35
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
9
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
8
Mit Knarre:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
2.382 kg


