WERA - 8100 SC 11 Zyklop Metal-Knarrensatz Imperial 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004081001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 10
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 2
Gesamtzahl der Werkzeuge - 28
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288173973
Sonepar Artikelnummer
120618503
Hersteller Artikelnummer
05004081001
Hersteller Typ
05004081001
Hersteller Artikel Nr.:
05004081001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
10
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
28
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
12.7 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
8
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
4
Mit Knarre:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
2.927 kg


