WERA - 811/1 Stubby

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05008880001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Gesamtlänge - 65 mm
T-Griff - Nein
Magnetisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212375
Sonepar Artikelnummer
120796386
Hersteller Artikelnummer
05008880001
Hersteller Typ
05008880001
Hersteller Artikel Nr.:
05008880001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
65 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Ja
Anschlussmaß:
6.3 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.044 kg


